Motion
IP12GW
Rodamiento de bolas lineal - Serie IP, 0.7500 in de diámetro de eje, 1.2500 in de diámetro exterior, 3.0938 in de longitud total, sellado
Artículo MI #04137825
No. Fabricante IP12GW
Precio52.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas lineal - Serie IP, 0.7500 in de diámetro de eje, 1.2500 in de diámetro exterior, 3.0938 in de longitud total, sellado
Artículo MI #04137825
No. Fabricante IP12GW
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
Su precio$52.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Longitud total
    3.0938 pulg.
  • Eje Diámetro  
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Serie
    IP

Descripción general

Descripción del fabricante
IP12GW COJINETE LINEAL, 3/4X3-3/32

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo