Especificaciones
Dimensiones
- Altura5.75 pulg.
- Longitud0.5 pulg.
- Peso0.045 lb
- Ancho0.625 pulg.
Detalles
- AplicaciónSe utiliza para el marcado temporal de superficies metálicas durante las operaciones de fabricación
- País de origenEN
- Código de armonización9608404000
- Soporte incluidoSoporte incluido
- Cantidad del paquete12
- Tipos de productosSoporte para jabones
- Forma de piedra jabonosaPlano
- TipoPiedra de jabón
- UPC_NO048615801407
Descripción general
- Los soportes giratorios y planos deslizantes permiten el uso completo de la piedra jabonosa
- Los clips de bolsillo mantienen los marcadores seguros cuando no se utilizan
- Construcción metálica duradera que prolonga la vida útil del marcador
- Largo: redondo 13.3 cm ( 5.3"), plano 14.6 cm ( 5.8")