Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del cilindro55.6 mm
- Longitud del cilindro22.2 mm
- Diámetro del círculo del perno68.3 mm
- Bore Diameter35 mm
- Tamaño del casquilloSDSM
- Flange Outside Diameter3.1875 in
- Flange Thickness0.4375 in
- Tamaño del chavetero10 x 8 mm
- Length Through Bore1.3125 in
- Longitud del tornillo35 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM6x1.0
Details
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de Upc del fabricante698672008006
- MaterialAcero
- Tipo de montajeConvencional o inverso
- Capacidad de par565 N-m
- UPC_NO698672008006
Descripción general
Descripción del fabricante
SDSM 35MM MÉTRICO COMPLETO