Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la cuchilla32 mm
- Longitud de la cuchilla45.7 mm
- Anchura de la cuchilla6 mm
- Altura de corte24 mm
- Profundidad de corte máxima20 mm
- Ancho de corte máximo4.76 mm
- Ancho de corte mínimo4 mm
- Tamaño del asiento3.3 mm
Detalles
- Diseño de la cuchillaHoja modular/adaptador
- Tipo de cuchillaHGPAD
- Comp. estilo plaquita completaDGN-UT/UA, DGN-W, DGN/DGNC/DGNM-C, DGN/DGNM-J/JS/JT, GRIP, GRIP (FullRadius), HGN-C, HGN-J, HGN-UT
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Código de estilo de cuchilla completaHGPAD 4R-T20
- Estilo de plaquitaDGN 4, GRIP 4
- Número de plaquitas incluidas2
- SerieAGARRE HELI
- Extremo simple o dobleIndividual
- Compensación del portaherramientas del bloque de herramientasC#-MAHD, C#-MAHDOR, C#-MAHDR-45, C#-MAHPD, C#-MAHUR/L, HSKA63WH-MAHDOR, HSKA63WH-MAHDR-45, HSKA63WH-MAHUR/L, IM-MAHD, IM-MAHPD, IM63XMZMAHDOR, IM63XMZMAHDR-45, IM63XMZMAHUR/L, MAHPR/L, MAHR/L