Especificaciones
Dimensiones
- Longitud109.7 m
- Resistencia a la tensión47-1/2 pulg.
- Grosor8 mil
- Ancho48 mm
Detalles
- Material adhesivoCaucho natural/sintético
- AplicacionesAlmacenamiento
- Material de apoyoPapel Flatback
- ColorBeige
- Tipo de dispensadorMano
- Elongación en el descanso4 %
- Tipo de materialCinta plana Kraft
- Estándares cumplidosASTM D-5486,Tipo V. PPP-T-76C,Tipo V. A-A-1683,Tipo V