Motion
6921C2

NTN
6921C2

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 105 mm Diámetro interno, 145 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04139065
No. Fabricante 6921C2
Precio1,690.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6921C2

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 105 mm Diámetro interno, 145 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04139065
No. Fabricante 6921C2
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
Precio1,690.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    105 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7874 pulg., 20.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    145 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    1.86 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6921C2 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C2
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 105 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 145 mm y ancho de 20 mm para usos radiales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6921C2
  • Número de Upc del fabricante
    4547359423174
  • RPM Máx.
    5100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10560 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9440 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    69
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359423174

Descripción general

Descripción del fabricante
6921C2 BALL BRG