Especificaciones
Dimensiones
- Longitud54.8 m
- Resistencia a la tensión18 pulg.
- Grosor0.23 mm
- Ancho48 mm
Detalles
- Fuerza de adhesión40 oz-in
- Material de apoyoPolietileno
- ColorNegro
- Elongación en el descanso14 %
- Retardante de llamaNo retardante de llama
- Rango de temperatura de funcionamiento+32 a +160 °F
- UPC_NO50077922762953