Motion
82842
Cinta adhesiva para conductos: 48 mm de ancho, 54.8 m de largo, color negro, resistencia a la tracción: 20 in-lb
Artículo MI #04139194
No. Fabricante 82842
Precio17.54 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta adhesiva para conductos: 48 mm de ancho, 54.8 m de largo, color negro, resistencia a la tracción: 20 in-lb
Artículo MI #04139194
No. Fabricante 82842

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio17.54 USD/l

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    54.8 m
  • Resistencia a la tensión
    20 pulg.
  • Grosor
    0.28 mm
  • Ancho
    48 mm

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    50 oz-in
  • Material de apoyo
    Polietileno
  • Color
    Negro
  • Elongación en el descanso
    18 %
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +32 a +180 °F
  • UPC_NO
    50077922828420

Descripción general

Descripción del fabricante
AC36 BLK 48MMX54.8 IPG -IPG 24

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good