Especificaciones
Dimensiones
- Longitud54.8 m
- Resistencia a la tensión20 pulg.
- Grosor0.28 mm
- Ancho48 mm
Detalles
- Fuerza de adhesión50 oz-in
- Material de apoyoPolietileno
- ColorPlata
- Elongación en el descanso18 %
- Retardante de llamaNo retardante de llama
- Rango de temperatura de funcionamiento+32 a +180 °F
- UPC_NO50077922828437