Especificaciones
Dimensiones
- Longitud54.8 m
- Resistencia a la tensión40 pulg.
- Grosor0.18 mm
- Ancho96 mm
Detalles
- Fuerza de adhesión60 oz/pulg.
- Material adhesivoGoma natural/sintética fundida con disolvente
- AplicacionesSellado de cajas, Embalaje, Detección de seda, Marco de imágenes, Vigas/leasing, Empalme, Cinta
- Material de apoyoPapel Flatback
- ColorMarrón
- Elongación en el descanso7 %
- Tipo de materialRespaldo plano Kraft
- UPC_NO50077922844666