Motion
513
Cinta de enmascarar: 60 m de largo, 24 mm de ancho, 0.127 mm de grosor, beige
Artículo MI #04139294
No. Fabricante 513
Precio3.33 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta de enmascarar: 60 m de largo, 24 mm de ancho, 0.127 mm de grosor, beige
Artículo MI #04139294
No. Fabricante 513

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.33 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 m
  • Grosor
    0.127 mm
  • Ancho
    24 mm

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    36 oz-in
  • Material adhesivo
    Goma natural, Goma sintética
  • Aplicación
    Enmascaramiento de pintura interior, textil, costura de alfombras, filtro de seda, salas de correo, caña de club de golf (construcción), ofertas escolares y para agrupación de servicio ligero, empaque, industrial, fabricación, empalme y tabulación
  • Material de apoyo
    Papel de crepé
  • Color
    Beige
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    50 °F
  • Estándares cumplidos
    ASTM D6123 /6123M Tipo I, C.I.D. A-A-883B Tipo I

Descripción general

Descripción del fabricante
513 NAT 24MMX54.8M IPG -IPG 36

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"