Motion
87218
Cinta de película - Longitud: 54.8 m, Ancho: 36 mm, Grosor: 0.127 mm, Beige
Artículo MI #04139296
No. Fabricante 87218
Precio3.90 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta de película - Longitud: 54.8 m, Ancho: 36 mm, Grosor: 0.127 mm, Beige
Artículo MI #04139296
No. Fabricante 87218

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio3.90 USD/l

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    54.8 m
  • Grosor
    0.127 mm
  • Ancho
    36 mm

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    36 oz-in
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Beige
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +180 °F
  • UPC_NO
    50077922872188

Descripción general

Descripción del fabricante
87218 513 NAT 36MMX54.8M IPG -IPG 24

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"