Especificaciones
Dimensiones
- Longitud66 m
- Ancho del rodillo3 pulg.
- Resistencia a la tensión19 pulg.
- Grosor1.6 mil
- Ancho96 mm
Detalles
- Fuerza de adhesión32 oz/pulg.
- Material adhesivoGoma
- Material de apoyoPelícula fundida
- ColorBorrar
- Elongación en el descanso120 %
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-10 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-10 a +140 °F
- Serie6100LPT
- FormaTira continua
- UPC_NO50055555405300