Especificaciones
Dimensiones
- Longitud450 pies
- Resistencia a la tensión70 pulg./lb
- Grosor5.8 mil
- Ancho72 mm
Detalles
- AplicacionesMarca e identificación, Marca - Fabricación general, Sellado de cajas - Dispensadores WAT, Cintas de embalaje de automatización de sellado de cajas, Almacenamiento de transporte refrigerado con cinta imprimible, Evidencia de sabotaje
- Material de apoyoPolipropileno
- ColorBeige
- Tipo de dispensadorMano
- Tipo de materialCinta de sellado Kraft Carton
- Tipo de refuerzoRefuerzo de fibra de vidrio
- UPC_NO50073949500073