Motion
PG5...138
Cinta de película - Longitud: 54.8 m, Ancho: 12 mm, Grosor: 0.16 mm, Beige
Artículo MI #04139850
No. Fabricante PG5...138
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta de película - Longitud: 54.8 m, Ancho: 12 mm, Grosor: 0.16 mm, Beige
Artículo MI #04139850
No. Fabricante PG5...138
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    54.8 m
  • Grosor
    0.16 mm
  • Ancho
    12 mm

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    30 oz-in
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Beige
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F
  • UPC_NO
    55555513802

Descripción general

Descripción del fabricante
PG5 NAT 12MMX54.8M IPG -IPG 72

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo