Motion
RG3...56
Cinta de filamento - Transparente, 72 mm de ancho, 54.8 m de largo, 0.13 mm de grosor
Artículo MI #04139934
No. Fabricante RG3...56
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta de filamento - Transparente, 72 mm de ancho, 54.8 m de largo, 0.13 mm de grosor
Artículo MI #04139934
No. Fabricante RG3...56

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    54.8 m
  • Resistencia a la tensión
    131 pulg.
  • Grosor
    0.13 mm
  • Ancho
    72 mm

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    38 oz-in
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Color
    Borrar
  • Elongación en el descanso
    3.3 %
  • UPC_NO
    20087143009263

Descripción general

Descripción del fabricante
RG3 NAT 72MMX54.8M IPG -IPG 16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo