Motion
RG300.43
Cinta de filamento - Transparente, 48 mm de ancho, 54.8 m de largo, 0.102 mm de grosor
Artículo MI #04139947
No. Fabricante RG300.43
Precio10.21 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta de filamento - Transparente, 48 mm de ancho, 54.8 m de largo, 0.102 mm de grosor
Artículo MI #04139947
No. Fabricante RG300.43

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.21 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    54.8 m
  • Resistencia a la tensión
    100 pulg.
  • Grosor
    0.102 mm
  • Ancho
    48 mm

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    48 oz-in
  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Borrar
  • Elongación en el descanso
    3 %
  • UPC_NO
    77922911783

Descripción general

Descripción del fabricante
RG300 NAT 48MMX54.8M IP-IP 24

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo