Motion
JSCV20
Llave combinada - Imperial, negro cromado, tamaño de llave de extremo de caja de 5/8 pulg., tamaño de llave de extremo abierto de 5/8 pulg., 8-3/16 pulg.
Artículo MI #04140204
No. Fabricante JSCV20
Precio36.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - Imperial, negro cromado, tamaño de llave de extremo de caja de 5/8 pulg., tamaño de llave de extremo abierto de 5/8 pulg., 8-3/16 pulg.
Artículo MI #04140204
No. Fabricante JSCV20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio36.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    3/16 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    5/8 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    3/16 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    1-5/16 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    5/8 pulg.
  • En general Longitud  
    8-3/16 pulg.
  • Peso
    0.33 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo negro
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Forma del casquillo
    Spline
  • UPC_NO
    662679972578
  • Tipo de llave
    Trampilla reversible

Descripción general

Descripción del fabricante
JSCV20 5/8 LLAVE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo