Motion
LECTOR 113740000020 BX GAFAS PROTECTORAS LENTES TRANSPARENTES MONTURA PLATEADA +1.5 DIO

3M
113740000020 BX READER PROTECTIVE EYE WEAR CLEAR LENS SILVER FRAME +1.5 DIO

Lector 3M™ BX℮ Gafas Protectoras 11374-00000-20 Lente Transparente, Montura Plateada, Diopter +1.5
Artículo MI #04140413
No. Fabricante 113740000020 BX READER PROTECTIVE EYE WEAR CLEAR LENS SILVER FRAME +1.5 DIO
Precio23.77 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
113740000020 BX READER PROTECTIVE EYE WEAR CLEAR LENS SILVER FRAME +1.5 DIO

Lector 3M™ BX℮ Gafas Protectoras 11374-00000-20 Lente Transparente, Montura Plateada, Diopter +1.5
Artículo MI #04140413
No. Fabricante 113740000020 BX READER PROTECTIVE EYE WEAR CLEAR LENS SILVER FRAME +1.5 DIO

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$23.77/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal
  • Peso
    2.434 lb

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1-2003 y CSA Z94.3-2007
  • Características de comodidad
    Puente nasal suave y ajustable
  • Lente dióptrica
    1.5
  • Se ajusta sobre las gafas
    No admite anteojos
  • Color del marco
    Plata/Negro
  • Familia de colores de montura
    Metálico
  • Estilo de marco
    Medio fotograma
  • Color de la patilla de la montura
    Plata
  • Material de la patilla de la montura
    Plástico
  • Grupo y clase
    Valor
  • Revestimiento de la lente
    Antivaho
  • Color de la lente
    Borrar
  • Familia de colores de lentes
    Borrar
  • Marcado de lentes
    Z87+
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de stock del fabricante
    11374-00000-20
  • Número de Upc del fabricante
    10078371620469
  • Línea de productos
    BX
  • Ajuste de la patilla
    Patillas ajustables
  • Tipo
    Lectores de seguridad
  • UPC_NO
    10078371620469
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
113740000020 OJOS PROTECTORES DE LECTOR BX
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Amplificación moldeada de 1.5+ dioptrías
  • Diseño elegante y contorneado que combina estilo y funcionalidad
  • Puente nasal suave que ofrece un uso prolongado y agradable
  • Varillas de longitud ajustable y ángulo de lente que permiten un ajuste personalizado
  • Las lentes de policarbonato absorben el 99.9 % de los rayos UVA y UVB hasta 380 nm