Especificaciones
Dimensiones
- Presión máxima de sujeción800 lb
- Diámetro del tornillo5/16 pulg.
- Profundidad del cuello1-1/8 pulg.
Detalles
- Resistencia de la aplicaciónServicio pesado
- Acabado/revestimiento del cuerpoÓxido negro
- Material del cuerpoHierro fundido
- ColorNegro
- Capacidad máxima de apertura2 pulg.
- Capacidad mínima de apertura0 pulg.
- Acabado/revestimiento de tornillosÓxido negro
- Estilo de profundidad del cuelloEstándar