Motion
WSTU-IP-65MR

DODGE
WSTU-IP-65MR

Unidad de captación de cojinete de bolas - Rodillo esférico, calibre de 65 mm, hierro fundido, montaje con adaptador
Artículo MI #04141656
No. Fabricante WSTU-IP-65MR
Precio2,032.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
WSTU-IP-65MR

Unidad de captación de cojinete de bolas - Rodillo esférico, calibre de 65 mm, hierro fundido, montaje con adaptador
Artículo MI #04141656
No. Fabricante WSTU-IP-65MR
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
Precio2,032.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    65 mm
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    074408
  • Material
    074408
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782476461294

Descripción general

Descripción del fabricante
WSTU-IP-65MR PARTICIPACIÓN 074408

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos