Motion
WSTU-IP-307L-HT MOD

DODGE
WSTU-IP-307L-HT MOD

Unidad de captación de cojinete de bolas - Rodillo esférico, calibre de 3-7/16 pulg., hierro fundido, montaje con adaptador
Artículo MI #04141673
No. Fabricante WSTU-IP-307L-HT MOD
Precio3,584.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
WSTU-IP-307L-HT MOD

Unidad de captación de cojinete de bolas - Rodillo esférico, calibre de 3-7/16 pulg., hierro fundido, montaje con adaptador
Artículo MI #04141673
No. Fabricante WSTU-IP-307L-HT MOD
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
Precio3,584.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Tamaño del marco de captación
    CP-613

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Dupont Krytox GPL 207
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    075694
  • Material
    075694
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475283033

Descripción general

Descripción del fabricante
WSTU-IP-307L-HT MANTENIMIENTO DE MODO 075694