Motion
P2B-IP-090MRE

DODGE
P2B-IP-090MRE

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 90 mm, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04141705
No. Fabricante P2B-IP-090MRE
Precio2,874.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B-IP-090MRE

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 90 mm, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04141705
No. Fabricante P2B-IP-090MRE
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
Su precio$2,874.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.2500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 12.8750 a 12.8750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Longitud del orificio
    4.7 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Tamaño del marco de captación
    HD-350, TS-500

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    83000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    078311
  • RPM Máx.
    1530 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    104000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782476640804

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B-IP-090MRE BLK DE LA PILA 078311

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos