Motion
SP2B-IP-212RE MOD

DODGE
SP2B-IP-212RE MOD

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-3/4 pulg. de diámetro de orificio, material de acero, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04141780
No. Fabricante SP2B-IP-212RE MOD
Precio3,783.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
SP2B-IP-212RE MOD

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-3/4 pulg. de diámetro de orificio, material de acero, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04141780
No. Fabricante SP2B-IP-212RE MOD
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
Precio3,783.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/4 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.5000 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Tamaño del marco de captación
    HD-350,TS-500

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    41500 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    Lubricante PhyMet MicroPoly
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    2250 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    53000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
SP2B-IP-212RE MOD PIL BLK 139160