Motion
WSTU-IP-075MLE-DRY

DODGE
WSTU-IP-075MLE-DRY

Unidad de captación de cojinete de bolas - Rodillo esférico, calibre de 75 mm, hierro fundido, montaje con adaptador, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04141787
No. Fabricante WSTU-IP-075MLE-DRY
Precio2,032.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
WSTU-IP-075MLE-DRY

Unidad de captación de cojinete de bolas - Rodillo esférico, calibre de 75 mm, hierro fundido, montaje con adaptador, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04141787
No. Fabricante WSTU-IP-075MLE-DRY
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
Precio2,032.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    75 mm
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de expansión
    Expansión (flotación)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    Ninguna
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    139310
  • Material
    139310
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782477196553

Descripción general

Descripción del fabricante
WSTU-IP-075MLE-DRY PARTICIPACIÓN 139310