Motion
P2B-IP-075MR MOD (UN2 HSG)

DODGE
P2B-IP-075MR MOD (UN2 HSG)

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Orificio de 75 mm, Cojinete sin expansión (fijo), Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04141855
No. Fabricante P2B-IP-075MR MOD (UN2 HSG)
Precio3,512.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B-IP-075MR MOD (UN2 HSG)

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Orificio de 75 mm, Cojinete sin expansión (fijo), Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04141855
No. Fabricante P2B-IP-075MR MOD (UN2 HSG)
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
Precio3,512.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    75 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    41500 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    2250 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    53000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B-IP-075MR MOD PIL BLK 139887