Motion
SEP4B-IP-207L

DODGE
SEP4B-IP-207L

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohadas - 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #04141874
No. Fabricante SEP4B-IP-207L
Precio1,559.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
SEP4B-IP-207L

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohadas - 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #04141874
No. Fabricante SEP4B-IP-207L
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
Precio1,559.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.42 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    HD-200

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    39000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    139435
  • Velocidad máxima
    3800 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    47500 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782477206320

Descripción general

Descripción del fabricante
SEP4B-IP-207L BLK DE LA PILA 139435
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good