Motion
BRG22220K.C3 (SOLO FAG O SKF )

Dodge
BRG22220K.C3 (FAG OR SKF ONLY)

Cojinete de rodillos esféricos - 100 mm D.I., 180 mm D.E., 46 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #04141907
No. Fabricante BRG22220K.C3 (FAG OR SKF ONLY)
Precio1,437.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
BRG22220K.C3 (FAG OR SKF ONLY)

Cojinete de rodillos esféricos - 100 mm D.I., 180 mm D.E., 46 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #04141907
No. Fabricante BRG22220K.C3 (FAG OR SKF ONLY)
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
Precio1,437.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    46 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    96500 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    421439
  • Material
    421439
  • Velocidad máxima
    2200 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    106000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782477422720

Descripción general

Descripción del fabricante
BRG22220K.C3 421439

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos