Motion
BRG1215K.C3 (SOLO SKF )

Dodge
BRG1215K.C3 (SKF ONLY)

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 75 mm ID, 130 mm OD, 25 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #04141910
No. Fabricante BRG1215K.C3 (SKF ONLY)
Precio1,090.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
BRG1215K.C3 (SKF ONLY)

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 75 mm ID, 130 mm OD, 25 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #04141910
No. Fabricante BRG1215K.C3 (SKF ONLY)
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
Precio1,090.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    13.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    25 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    BRG1215K.C3 140393
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    BRG 1215K.C3 El rodamiento ofrece un 1:12 orificio cónico de 75 mm, cierre abierto, 130 mm OD, 25 mm de ancho; perfecto para maquinaria de carga media.
  • Número de catálogo del fabricante
    140393
  • Número de Upc del fabricante
    782477458873
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    782477458873

Descripción general

Descripción del fabricante
BRG1215K.C3 140393