Motion
FB-IP-035MR

Dodge
FB-IP-035MR

Unidad de rodamiento de rodillo de estilo de soporte de tres pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, calibre 35 mm, montaje de soporte 3-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #04141920
No. Fabricante FB-IP-035MR
Precio794.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
FB-IP-035MR

Unidad de rodamiento de rodillo de estilo de soporte de tres pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, calibre 35 mm, montaje de soporte 3-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #04141920
No. Fabricante FB-IP-035MR
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
Precio794.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Longitud del orificio
    2.53 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000

Detalles

  • Descripción
    141045 FB-IP-035MR FLG
  • Capacidad de carga dinámica
    20800 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de carcasa
    Soporte 3-Bolt
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Descripción larga
    El FB-IP-035MR es una unidad de rodamiento de rodillos esféricos, tipo brida de soporte de 3 pernos con un rodamiento sin expansión (fijo) de 35 mm de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida de soporte de 3 pernos, dispositivo de bloqueo montado en adaptador y sello de contacto Trident de triple extremo en la serie FB-IP.
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    141045
  • Material
    141045
  • RPM Máx.
    3975 rpm
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios
  • Sensor listo
  • Serie
    FB-IP
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    21000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782477516122

Descripción general

Descripción del fabricante
FB-IP-035MR FLG 141045