Motion
BRG22310C3 (SOLO GAC)

Dodge
BRG22310C3 (FAG ONLY)

Rodamiento de rodillos esféricos - 50 mm D.I., 110 mm D.E., 40 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #04141937
No. Fabricante BRG22310C3 (FAG ONLY)
Precio760.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
BRG22310C3 (FAG ONLY)

Rodamiento de rodillos esféricos - 50 mm D.I., 110 mm D.E., 40 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #04141937
No. Fabricante BRG22310C3 (FAG ONLY)
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
Precio760.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    40 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    51000 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    423146
  • Material
    423146
  • Velocidad máxima
    3400 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    223
  • Capacidad de carga estática
    50000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782477429262

Descripción general

Descripción del fabricante
BRG22310C3 423146

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos