Motion
P4B-DI-407R MOD

DODGE
P4B-DI-407R MOD

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04142006
No. Fabricante P4B-DI-407R MOD
Precio10,400.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P4B-DI-407R MOD

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04142006
No. Fabricante P4B-DI-407R MOD
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
Precio10,400.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    5.7500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 14.3800 a 16.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-7/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.7500 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    HD-400

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    30000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Movilidad SHC 220
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    1360 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    188400 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    188400 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    782475970391

Descripción general

Descripción del fabricante
P4B-DI-407R MOD PIL BLK 054573
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"