Motion
S1U-K-315R MOD

DODGE
S1U-K-315R MOD

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 3.9375 in Diámetro de orificio, 7.4375 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #04142031
No. Fabricante S1U-K-315R MOD
Precio5,477.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
S1U-K-315R MOD

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 3.9375 in Diámetro de orificio, 7.4375 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #04142031
No. Fabricante S1U-K-315R MOD
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
Precio5,477.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.9375 pulg.
  • Longitud del orificio
    5.38 pulg.
  • Diámetro exterior de la plaquita
    7.4400 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.4375 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    HD-400, TS-500

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    24400 lbf
  • Tipo de grasa
    Movilidad SHC 220
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    075064
  • Material
    075064
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    782476506568

Descripción general

Descripción del fabricante
S1U-K-315R MOD BRG 075064

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs