Motion
P4B-SD-400E MOD

DODGE
P4B-SD-400E MOD

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 3-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04142033
No. Fabricante P4B-SD-400E MOD
Precio21,724.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P4B-SD-400E MOD

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 3-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04142033
No. Fabricante P4B-SD-400E MOD
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
Precio21,724.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    6.3800 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 15.0000 a 16.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-15/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    8.5 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    HD-400

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    35145 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de cuatro pernos
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    075275
  • Velocidad máxima
    1250 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Anillo del pistón
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    782475279517

Descripción general

Descripción del fabricante
P4B-SD-400E MOD PIL BLK 075275

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos