Motion
B1U-K-300R-DRY

DODGE
B1U-K-300R-DRY

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 3.0000 in Diámetro de orificio, 5.8750 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #04142034
No. Fabricante B1U-K-300R-DRY
Price$2,314.13/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
B1U-K-300R-DRY

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 3.0000 in Diámetro de orificio, 5.8750 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #04142034
No. Fabricante B1U-K-300R-DRY
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
Su precio$2,314.13/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    3 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.7500 pulg.
  • Outside Diameter  
    5.8750 pulg.

Details

  • Capacidad de carga dinámica
    11120 lbf
  • Tipo de grasa
    Ninguna
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    074054
  • Material
    074054
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    782476395599

Descripción general

Descripción del fabricante
B1U-K-300R-DRY BRG 074054

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs