Motion
S1U510-TAF-040MR

DODGE
S1U510-TAF-040MR

Rodamiento de inserto de rodillo - Rodamiento de rodillo cónico, 40 mm Diámetro de orificio, 3.7500 pulg. OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #04142049
No. Fabricante S1U510-TAF-040MR
Precio545.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
S1U510-TAF-040MR

Rodamiento de inserto de rodillo - Rodamiento de rodillo cónico, 40 mm Diámetro de orificio, 3.7500 pulg. OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #04142049
No. Fabricante S1U510-TAF-040MR
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
Precio545.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Longitud del orificio
    3.3800 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.7500 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    7070 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    078946
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
S1U510-TAF-040MR BRG 078946
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"