Motion
F4B-K-215L-HT

DODGE
F4B-K-215L-HT

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 2-15/16 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #04142067
No. Fabricante F4B-K-215L-HT
Precio3,824.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
F4B-K-215L-HT

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 2-15/16 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #04142067
No. Fabricante F4B-K-215L-HT
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
Precio3,824.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    4 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    6.8940 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    6.8940 pulg.
  • Peso
    28.50 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    K Bloque de almohadas
  • Descripción
    139458 F4B-K-215L-HT FLG BRG
  • Capacidad de carga dinámica
    11120 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease HTS n.o 2
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de carcasa
    Brida de cuatro pernos
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Descripción larga
    El F4B-K-215L-HT es una unidad de cojinete de rodillos cónicos, tipo brida de 4 pernos con un cojinete de 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, sin expansión (fijo). Cuenta con una carcasa de hierro dúctil con un montaje de brida de 4 pernos, dispositivo de bloqueo de tornillos de fijación y sello laberíntico en la serie F4B-K . Es adecuado para aplicaciones de alta temperatura. La unidad pesa 28.500 libras.
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    139458
  • Material
    139458
  • RPM Máx.
    2060 rpm
  • Velocidad máxima
    2060 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11120 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    61200 lbf
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Sensor listo
    No
  • Serie
    F4B-K
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    61200 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    782477285813

Descripción general

Descripción del fabricante
F4B-K-215L-HT FLG BRG 139458
  • La unidad interior lleva el sello
  • Hasta 5º desalineaciones estáticas
  • Junta de junta y rodamiento en la unidad interior
  • Los sellos mantienen el contacto en los conos incluso con desalineación