Motion
S1U528-TAF-125MR

DODGE
S1U528-TAF-125MR

Rodamiento de inserto de rodillo - Rodamiento de rodillo cónico, 125 mm Diámetro de orificio, 10.1250 pulg. OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #04142071
No. Fabricante S1U528-TAF-125MR
Precio3,981.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
S1U528-TAF-125MR

Rodamiento de inserto de rodillo - Rodamiento de rodillo cónico, 125 mm Diámetro de orificio, 10.1250 pulg. OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #04142071
No. Fabricante S1U528-TAF-125MR
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
Precio3,981.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    125 mm
  • Longitud del orificio
    7.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    10.1250 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    41310 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    139547
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
S1U528-TAF-125MR BRG 139547
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"