Motion
P4B-C-315-DRY

DODGE
P4B-C-315-DRY

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04142072
No. Fabricante P4B-C-315-DRY
Precio20,658.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P4B-C-315-DRY

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04142072
No. Fabricante P4B-C-315-DRY
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
Precio20,658.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    6.3800 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-15/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    9.5000 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    HD-400

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Ninguna
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    1250 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Collar de abrazadera
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
P4B-C-315-DRY BLK DE LA PILA 139554
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"