Motion
FB-SC-200-NL MOD

DODGE
FB-SC-200-NL MOD

FB-SC-200-NL MOD
Artículo MI #04142109
No. Fabricante FB-SC-200-NL MOD
Precio341.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
FB-SC-200-NL MOD

FB-SC-200-NL MOD
Artículo MI #04142109
No. Fabricante FB-SC-200-NL MOD
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
Precio341.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.9400 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    2.7500 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas de tornillos de fijación
  • Capacidad de carga dinámica
    7891 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Grasa compleja de aluminio
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Soporte 3-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    138705
  • Velocidad máxima
    2500 rpm
  • Tipo de montaje
    Soporte de brida
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de una sola boquilla
  • Capacidad de carga estática
    5213 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
138705 FB-SC-200-NL MOD FLG BRG
  • Fuerza de bloqueo superior: Dodge utiliza un espaciado de 65º para tornillos de fijación. Este diseño único ofrece un equilibrio óptimo entre la fuerza de bloqueo y la tensión del anillo interior.
  • Caja más resistente y flexible: la SC/SCM utiliza una caja de bolas hecha de nylon termoestabilizado con refuerzo de fibra de vidrio para mayor resistencia.
  • Dispositivo antirrotación simplificado: un pasador antirrotación evita la rotación del anillo de rodadura exterior dentro de la carcasa.
  • Sello DualGuard patentado: los productos Dodge SC/SCM utilizan el sistema de sellado patentado Dualguard que ofrece la máxima protección en entornos difíciles.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"