Motion
F4B-DLMAH-111

DODGE
F4B-DLMAH-111

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-11/16 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de collar de abrazadera, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04142114
No. Fabricante F4B-DLMAH-111
Precio441.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
F4B-DLMAH-111

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-11/16 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de collar de abrazadera, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04142114
No. Fabricante F4B-DLMAH-111
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
Precio441.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.3750 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    0.5625 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-11/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.01 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4.3800 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    4.3800 pulg.

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 210
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas D-Lok
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    7891 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de Upc del fabricante
    782477703423
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7891 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5213 lbf
  • Relubricable
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de una sola boquilla
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Collar de abrazadera
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    5213 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782477703423

Descripción general

Descripción del fabricante
141298 F4B-DLMAH-111 FLG BRG
  • Nuevo diseño de carcasa resistente.
  • Anillo interior ancho de servicio normal
  • Mecanismo de bloqueo D-Lok
  • Sello de contacto positivo Dodge DualGuard con deflector de goma
  • Retenedor de bola más resistente y flexible
  • Dispositivo antirrotación simplificado
  • Amplia variedad de estilos
  • Tamaños de orificio de 3⁄4” a 3-7/16” (20 a 70 mm)
  • Pintura epoxi aplicada electrostáticamente

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos