Motion
P2B-SXRH-107-LL-E-DRY MOD

DODGE
P2B-SXRH-107-LL-E-DRY MOD

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-7/16 pulg., material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04142115
No. Fabricante P2B-SXRH-107-LL-E-DRY MOD
Precio506.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B-SXRH-107-LL-E-DRY MOD

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-7/16 pulg., material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04142115
No. Fabricante P2B-SXRH-107-LL-E-DRY MOD
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
Precio506.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 207
  • Capacidad de carga dinámica
    5759 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    Ninguna
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Velocidad máxima
    3500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Collar excéntrico
  • Capacidad de carga estática
    3461 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
141285 P2B-SXRH-107-LL-E-DRY MOD PILOTO BLK
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"