Motion
TIGEAR-2 E-Z ROJO BRILLANTE CON 0,0625" HOL BOR

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN RED W/ .0625" HOL BOR

TIGEAR-2 E-Z KLEEN ROJO C/ 0.625" HOL BOR
Artículo MI #04142121
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN RED W/ .0625" HOL BOR
Precio2,043.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN RED W/ .0625" HOL BOR

TIGEAR-2 E-Z KLEEN ROJO C/ 0.625" HOL BOR
Artículo MI #04142121
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN RED W/ .0625" HOL BOR
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
Precio2,043.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 0.625 pulg.
  • Longitud del orificio
    4.74 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    13
  • Distancia al centro
    1.33 pulg.
  • Relación nominal
    40 : 1
  • Carga colgada
    650 lbf
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    TIGEAR 2 E-Z KLEEN REDCUER CON DOLOR BLANCO
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 0.54 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    0.700 CV
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Epoxi inoxidable
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    1.38 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 293 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782477514449

Descripción general

Descripción del fabricante
13QZ15H56BD010 TIGEAR-2 E-Z ROJO BRILLANTE CON