Motion
13Q10H56BD010 DIÁMETRO DEL REDUCTOR TIG-2=0.625

DODGE
13Q10H56BD010 TIG-2 REDUCER BORE=0.625

13Q10H56BD010 DIÁMETRO DEL REDUCTOR TIG-2=0.625
Artículo MI #04142122
No. Fabricante 13Q10H56BD010 TIG-2 REDUCER BORE=0.625
Price$1,306.90/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
13Q10H56BD010 TIG-2 REDUCER BORE=0.625

13Q10H56BD010 DIÁMETRO DEL REDUCTOR TIG-2=0.625
Artículo MI #04142122
No. Fabricante 13Q10H56BD010 TIG-2 REDUCER BORE=0.625
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
Su precio$1,306.90/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    Salida 0.625 pulg.
  • Longitud del orificio
    4.74 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    13
  • Distancia al centro
    1.33 pulg.
  • Relación nominal
    10 : 1
  • Carga colgada
    650 lbf
  • Relación
    10:1

Details

  • Detalles adicionales
    176Q10L56FH REDUCTOR TIGEAR-2
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 0.75 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    2.120 CV
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    1.96 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 270 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782477483332

Descripción general

Descripción del fabricante
13Q10H56BD010 DIÁMETRO DEL REDUCTOR TIG-2=0.625

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs