Motion
13S30H TIGEAR-2 ROJO CON SALIDA RESISTENTE

DODGE
13S30H TIGEAR-2 RED W/ HARSH DUTY O/P SE

13S30H TIGEAR-2 ROJO CON SALIDA RESISTENTE
Artículo MI #04142124
No. Fabricante 13S30H TIGEAR-2 RED W/ HARSH DUTY O/P SE
Precio1,905.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
13S30H TIGEAR-2 RED W/ HARSH DUTY O/P SE

13S30H TIGEAR-2 ROJO CON SALIDA RESISTENTE
Artículo MI #04142124
No. Fabricante 13S30H TIGEAR-2 RED W/ HARSH DUTY O/P SE
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
Precio1,905.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 0.75 pulg.
  • Longitud del orificio
    4.74 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    13
  • Distancia al centro
    1.33 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Relación nominal
    10 : 1
  • Carga colgada
    650 lbf
  • Relación
    30:1
  • Diámetro del eje
    Entrada 0.5 en
  • Longitud del eje
    Entrada 1.22 en

Detalles

  • Detalles adicionales
    17A10R14 REDUCTOR TIGEAR-2 CON SELLOS HD
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 0.29 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Separado
  • Tipo de entrada
    Separado
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    2.120 CV
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    0.85 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 314 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782477491610

Descripción general

Descripción del fabricante
13S30H TIGEAR-2 ROJO CON SALIDA RESISTENTE

You May Also Like