Motion
15Q15L56 TIGEAR-2 C/ 11.5" SLD O/P EXT.

DODGE
15Q15L56 TIGEAR-2 W/ 11.5" SLD O/P EXT.

15Q15L56 TIGEAR-2 C/ 11.5" SLD O/P EXT.
Artículo MI #04142126
No. Fabricante 15Q15L56 TIGEAR-2 W/ 11.5" SLD O/P EXT.
Precio2,738.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
15Q15L56 TIGEAR-2 W/ 11.5" SLD O/P EXT.

15Q15L56 TIGEAR-2 C/ 11.5" SLD O/P EXT.
Artículo MI #04142126
No. Fabricante 15Q15L56 TIGEAR-2 W/ 11.5" SLD O/P EXT.
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
Precio2,738.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    15
  • Distancia al centro
    1.50 pulg.
  • Relación nominal
    5 : 1
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Carga colgada
    710 lbf
  • Relación
    15:1
  • Diámetro del eje
    Salida 0.75 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 11.5 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    26A05L14 TIGEAR-2 ROJO CON SELLO DE SALIDA DE HD
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 0.73 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    7.710 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    1.58 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 392 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782477514463

Descripción general

Descripción del fabricante
15Q15L56 TIGEAR-2 C/ 11.5" SLD O/P EXT.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"