Motion
TIGEAR 2 E-Z KLEEN REDCUER CON DOLOR BLANCO

DODGE
TIGEAR 2 E-Z KLEEN REDCUER W/ WHITE PAIN

TIGEAR 2 E-Z KLEEN REDCUER CON DOLOR BLANCO
Artículo MI #04142128
No. Fabricante TIGEAR 2 E-Z KLEEN REDCUER W/ WHITE PAIN
Precio2,724.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR 2 E-Z KLEEN REDCUER W/ WHITE PAIN

TIGEAR 2 E-Z KLEEN REDCUER CON DOLOR BLANCO
Artículo MI #04142128
No. Fabricante TIGEAR 2 E-Z KLEEN REDCUER W/ WHITE PAIN
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
Precio2,724.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 0.75 pulg.
  • Longitud del orificio
    4.74 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    15
  • Distancia al centro
    1.50 pulg.
  • Relación nominal
    10 : 1
  • Carga colgada
    710 lbf
  • Relación
    40:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    26A10L14 TIGEAR-2 ROJO CON SALIDA PARA SERVICIO DURO
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 0.29 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    6.020 CV
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    0.8 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 417 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782477488306

Descripción general

Descripción del fabricante
TIGEAR 2 E-Z KLEEN REDCUER CON DOLOR BLANCO