Motion
17A30L56 LUBRICANTE DE BAJA TEMPERATURA REDUCTOR TIGEAR-2

DODGE
17A30L56 TIGEAR-2 REDUCER LOW TEMP LUBE

17A30L56 LUBRICANTE DE BAJA TEMPERATURA REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #04142131
No. Fabricante 17A30L56 TIGEAR-2 REDUCER LOW TEMP LUBE
Precio1,649.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
17A30L56 TIGEAR-2 REDUCER LOW TEMP LUBE

17A30L56 LUBRICANTE DE BAJA TEMPERATURA REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #04142131
No. Fabricante 17A30L56 TIGEAR-2 REDUCER LOW TEMP LUBE
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
Precio1,649.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    17
  • Distancia al centro
    1.75 pulg.
  • Relación nominal
    12 : 1
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Carga colgada
    1190 lbf
  • Relación
    30:1
  • Diámetro del eje
    Salida 0.875 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 1.74 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    TIGEAR-2 ROJO CON EXTENSIÓN DE 3-11/16 IN, HD O/P MAR
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 0.57 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, baja temperatura
  • Potencia de entrada máxima
    5.120 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    1.2 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 615 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782477465246

Descripción general

Descripción del fabricante
17A30L56 LUBRICANTE DE BAJA TEMPERATURA REDUCTOR TIGEAR-2

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good