Motion
TIGEAR-2 ROJO CON EJE DE SALIDA DE 4.5"

DODGE
TIGEAR-2 RED W/ 4.5" OUTPUT SHAFT

TIGEAR-2 ROJO CON EJE DE SALIDA DE 4.5"
Artículo MI #04142133
No. Fabricante TIGEAR-2 RED W/ 4.5" OUTPUT SHAFT
Price$2,987.35/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR-2 RED W/ 4.5" OUTPUT SHAFT

TIGEAR-2 ROJO CON EJE DE SALIDA DE 4.5"
Artículo MI #04142133
No. Fabricante TIGEAR-2 RED W/ 4.5" OUTPUT SHAFT
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
Price$2,987.35/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    17
  • Distancia al centro
    1.75 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Carga colgada
    1190 lbf
  • Relación
    10:1
  • Diámetro del eje
    Salida 0.875 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 4.5 pulg.

Details

  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 1.48 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    2.76 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 534 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782477476419

Descripción general

Descripción del fabricante
17Q10R14SL408 TIGEAR-2 ROJO CON 4.5"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs