Motion
TB-SC-45M MOD

DODGE
TB-SC-45M MOD

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 45 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04142144
No. Fabricante TB-SC-45M MOD
Precio328.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TB-SC-45M MOD

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 45 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04142144
No. Fabricante TB-SC-45M MOD
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
Precio328.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del centro del perno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Longitud del orificio
    1.9400 pulg.

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 209
  • Capacidad de carga dinámica
    7891 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Ninguna
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    4906 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
068305 TB-SC-45M MODO DE TOMA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"